Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hk 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AB9DRH Modell: 494BKorsreferens: 2CDU1
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
2 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Total längd8 11 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center4-9 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud mönster1-11/16 x 1-11/16"
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.464
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenKondensator ingårKondensator krävsAntal hastigheterFjädrande Ring Dia.Ring till Ring CenterRotationRPM-räckviddPris
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nej2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 494 kr
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550JaVad ingår12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-16003 149 kr
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075JaVad ingår32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 640 kr
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nej2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao
2 650 kr /enhet