Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 hk 1625 rpm 115v 42y Oao | AD9UBY 4UY20

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9UBY Modell: 9716Korsreferens: 4UY20
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
3 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.4.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV6
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare4.0
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1625
Antal hastigheter3
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center5-13 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.25 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud placeringBåda ändarna
Stud mönster3-1/4 x 3-1/4"
Stud storlek# 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3875
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassBultcirkel Dia.Kondensator ingårLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionmotortypMonteringPris
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hk 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delad kondensator-PSCTorsion Flex-fäste3 625 kr
CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Inte nödvändig4.437 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 395 kr
CENTURY BL6416 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 920 kr
CENTURY B6415 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 860 kr
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nej4 15 / 16 "Permanent delad kondensatorAlla vinklarPSCRinga2 820 kr
CENTURY BL6413 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Inte nödvändig4.437 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 154 kr
CENTURY 429 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga1 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 42y Oao
3 126 kr /enhet