CENTURY ARB2054L3 Motor Split Phase 1 / 2hp 1725 115 / 208-230 56 Teao | AE2MPY 4YHW6

CENTURY ARB2054L3 Motor Split Phase 1/2hk 1725 115/208-230 56 Teao

Finns i lager
Artikel: AE2MPY Modell: ARB2054L3Korsreferens: 4YHW6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5.83 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram56
Fulllastförstärkare6.8 / 3.1-3.4
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel8 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1725/1425
Antal hastigheter1
Total längd10 13 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.3
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxelorienteringHorisontell / Upp / Ner
AxeltypNycklad
Stud Dia.3 / 16 "
Stud längd1 / 2 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster4-1/8 x 4-1/8"
Stud storlek# 10-32
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.656
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YSleeve5.625 "1.01/660B3.875 "2 450 kr
CENTURY 9403 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Sleeve5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 912 kr
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YSleeve5.625 "1.51/460B4.25 "2 640 kr
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YSleeve5.625 "4.21/360A5.625 "2 763 kr
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YSleeve5.625 "2.11/360A5.625 "3 128 kr
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YSleeve5.625 "2.51/660B4.875 "2 806 kr
CENTURY ONR6026 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YSleeve5"6.51/560B4.625 "2 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ARB2054L3 Motor Split Phase 1/2hk 1725 115/208-230 56 Teao
6 098 kr /enhet