Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY BLR640S Motor Shaded Pole 1/4 Hk 1050 115v 42y Oao | AD9TXP 4UU81

CENTURY BLR640S Motor Shaded Pole 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9TXP Modell: BLR640SKorsreferens: 4UU81
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
2 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.4.437 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare9.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center5-1 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3 15 / 16 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypFlat
Stud placeringAxeländ
Stud mönster2-1/4 x 3-7/8"
Stud storlek# 10-32 x 7/8 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassBultcirkel Dia.Kondensator ingårLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionmotortypMonteringPris
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hk 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delad kondensator-PSCTorsion Flex-fäste3 625 kr
CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Inte nödvändig4.437 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 395 kr
CENTURY BL6416 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 920 kr
CENTURY B6415 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 860 kr
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nej4 15 / 16 "Permanent delad kondensatorAlla vinklarPSCRinga2 820 kr
CENTURY BL6413 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Inte nödvändig4.437 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 154 kr
CENTURY 429 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga1 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY BLR640S Motor Shaded Pole 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao
2 520 kr /enhet