CENTURY DBL4404 Luftkonditionering för rum Motor Skuggad pol Oao 1550 varv / min | AD2AXU 3M721

CENTURY DBL4404 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD2AXU Modell: DBL4404Korsreferens: 3M721

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare3.5, 1.7, 1.4
HP1/10, 1/15, 1/20
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanRum luftkonditionering
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter3
Fas1
Ring till Ring Center1-11/16 x 3-1/2"
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd9 "Ea.
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassKroppsdia.Bultcirkel Dia.BlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignmotortypPris
CENTURY 7DB6408 Rum luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 312 kr
CENTURY OFC1024 Rums luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1625 rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "till 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 064 kr
CENTURY 748 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "till 31"4.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 427 kr
CENTURY 747 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "till 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 545 kr
CENTURY 955 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "till 41"4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol5 195 kr
CENTURY DBL64062 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 735 kr
CENTURY RAL1006 Rum Luftkonditionering Motor Skuggad Pole Oao 1075 Rpm | AD8TME 4MA51 RAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 grader CPermanent delad kondensatorSkuggad pol2 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY DBL4404 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm
2 902 kr /enhet