Jobox 1-754640 brandfarligt säkerhetsskåp minskar brandrisker och ökar produktiviteten genom att hålla brandfarliga bränslen och kemikalier i koden-kompatibel säkerhet. Det används vanligtvis för att lagra syror, bekämpningsmedel, brandfarliga vätskor, färger och bläck.
Funktioner:
- Denna enhet har 12-gauge stål EZ-Level glidstöd med ett utjämningsskruvåtkomsthål för att underlätta snabb och bekväm utjämning.
- Detta säkerhetsskåp kommer med en patenterad EZ-Level anti-tip-design som erbjuder ultimat stabilitet och tipphållfasthet.
- Den levereras helt isolerad för att erbjuda exceptionell brandhämmande prestanda och ta bort luckor eller heta fläckar.
- Den har ett självlåsande 3-punkts dörrlåssystem som har en kraftig sluten förskjutningsmekanism för att säkerställa korrekt dörrstängning.
- Den har lutande inre hyllor som leder spill in i behållaren eller till baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Detta säkerhetsskåp har en smältlänk som kopplas bort vid 165 grader F för att stänga dörrar automatiskt och hålla skåpets innehåll säkert.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan brännbara skåp borras?
S. Nej, användare ska aldrig borra i skåpet eftersom det kommer att äventyra dubbelväggdesignen och brandskyddet.
F. Vad kan förvaras i ett brandfarligt skåp?
A. Ett brandfarligt skåp lagrar aceton, bensen, eter, metanol och petroleum.
F. Vad är fördelen med EZ-Level bolster?
S. De gör det möjligt för slutanvändaren att jämna ut skåpen utan att slumpmässigt söka under för att uppnå rätt justering. Formen på bolstren hjälper till att förhindra tipp och underlättar för användaren att snabbt flytta skåpet med hjälp av en gaffeltruck eller palllyft.