CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8TNE Modell: FDL1024Korsreferens: 4MA80

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV7
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.0
HP1/4
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud
Varvtal på typskylten1625
Antal hastigheter3
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center4-15 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5 15 / 16 "
AxeltypFlat
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek#8-32 x 1-5/8"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6025
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRing till Ring CenterKondensator krävsFulllastförstärkareRPM-räckviddSkaftlängdSpänningHPisolering klassPris
CENTURY FDL1056 Motor Psc 1/2 hk 1075 varv / min 115v 48y Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A3 470 kr
CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMW 4MA72 FD10565-11 / 16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A3 528 kr
CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TNA 4MA76 FD10765-15 / 16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B4 495 kr
CENTURY FDL1034 Motor Psc 1/3 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A3 511 kr
CENTURY FDL1054 Motor Psc 1/2 hk 1625 rpm 115v 48y Oao | AD8TNN 4MA88 FDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A4 444 kr
CENTURY FD1054 Motor Psc 1/2 hk 1625 208-230v 48y Oao | AD8TNQ 4MA90 FD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A4 551 kr
CENTURY FDL1074 Motor Psc 3/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A4 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao
3 947 kr /enhet