CENTURY H755 Pumpmotor 3 hk 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QEX 4YY47

CENTURY H755 Pumpmotor 3 Hp 3450 208-230/460 V 56y

Finns i lager
Artikel: AE2QEX Modell: H755Korsreferens: 4YY47

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fläns poolpumpmotor
DesignaTvå fack
EffektivitetsgruppStandard
KapslingÖppna Dripproof
Ram56Y
Fulllastförstärkare9.8-9.6/4.8
HP3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringFläns
Varvtal på typskylten3450
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
AxelGängade 1 / 2-20 UNF-2A RH och 1 / 4-20 UNC-2B LH
Axel Dia.5 / 8 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.0425
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerDesignaMotorskyddmotortypVarvtal på typskyltenFasRotationPris
CENTURY B2983 Pumpmotor 1-1 / 2 1/6 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW9 576 kr
CENTURY B2984 Pumpmotor 2 1/4 hk 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW11 839 kr
CENTURY B2981 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW8 185 kr
CENTURY B2982 Pumpmotor 1 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW8 190 kr
CENTURY B2980 Pumpmotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Start / kör kondensatorBoll-BilKondensatorstart3450/17251CCW7 732 kr
CENTURY SQ1302V1 Pumpmotor 3 hk 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Start / kör kondensator-Två fackBilPSC34501CCWSE11 456 kr
CENTURY H491 Pumpmotor 1/2 hk 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fas-Två fackIngen3-fas34503CW / CCW6 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H755 Pumpmotor 3 Hp 3450 208-230/460 V 56y
12 517 kr /enhet