Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY ORM5454BF Kondensatorfläktmotor 1/15 till 1 / 8hk 1075 varv / min | AE3LAW 5DVX6

CENTURY ORM5454BF Kondensorfläktmotor 1/15 till 1/8 hk 1075 rpm

Finns i lager
Artikel: AE3LAW Modell: ORM5454BFKorsreferens: 5DVX6
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
2 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare0.7-0.8
HP1 / 8 till 1 / 15
Hz60
isolering klassF
Blylängd48 "
Längd mindre axel5.25 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringStud / Band / Hål
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd11.75 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6.5 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypFlat
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud kvantitet4
Stud storlek8-32 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8645
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLagerKroppsdia.HPHzisolering klassBlylängdLängd mindre axelPris
CENTURY FE1016SF Kondensatorfläktmotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Boll5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "2 334 kr
CENTURY FE1018SF Kondensatorfläktmotor 1/6 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Boll5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 510 kr
CENTURY FE1028SF Kondensatorfläktmotor 1/4 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Boll5.625 "1/460F48 "5.437 "3 526 kr
CENTURY FE1058SF Kondensorfläktmotor 1/2 hk 825 rpm 60 Hz | AB3BETALA 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Boll5.625 "1/260F48 "6.437 "4 727 kr
CENTURY FEH1056SF Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F36 "6.437 "3 608 kr
CENTURY FC3056F Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1140 varv / min 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F5 "till 7"7 13 / 16 "5 920 kr
CENTURY ORM5458B Kondensatorfläktmotor 1/6 till 1 / 3hk 1075 varv / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Boll5.625 "1 / 3 till 1 / 660B35 1/2 "till 38 1/2"4.125 "2 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ORM5454BF Kondensorfläktmotor 1/15 till 1/8 hk 1075 rpm
2 435 kr /enhet