CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao

Finns i lager
Artikel: AA7JFX Modell: ORM5489BFKorsreferens: 16A114

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.5
HP1 / 2 till 1 / 5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel6.625 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten825
Antal hastigheter1
Total längd12.125 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd7/8, 1-1/8"
Stud placeringAxeländ
Stud mönster5-1/8 x 5-1/8"
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.19
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ Lägre varvtal (1/5)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenTotal längdRPM-räckviddSpänningPris
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-2303 188 kr
CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 hk 1075 rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116 ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-11004605 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao
4 263 kr /enhet