CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115

CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48 Teao

Finns i lager
Artikel: AA7JFY Modell: ORM5459BFKorsreferens: 16A115

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48
Fulllastförstärkare3.6
HP1 / 2 till 1 / 5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd11.875 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd7/8, 1-1/8"
Stud placeringAxeländ
Stud mönster5-1/8 x 5-1/8"
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.74
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ Lägre varvtal (1/5)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenTotal längdRPM-räckviddSpänningPris
CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114 ORM5489BF48Y2.56.625 "82512.125 "enligt 1000208-2304 263 kr
CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 hk 1075 rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116 ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-11004605 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48 Teao
3 188 kr /enhet