CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hp 1725 Rpm | AD2LUM 3RCW8

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: AD2LUM Modell: PD1050AV1Korsreferens: 3RCW8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishSvart emalj
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.8/2.4
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel8.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypSplit-Phase Start/Kondensator-Kör
MonteringVagga
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725/1425
Total längd10.625 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.3
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3175
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 rpm
6 008 kr /enhet