CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Varv / min | AD2LUN 3RCW9

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD2LUN Modell: PD6104AV2Korsreferens: 3RCW9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishSvart emalj
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare9.0/4.5
HP1
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel9 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart / kondensatorkörning
MonteringVagga
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725/1425
Total längd11 11 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.3
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.084
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motor Kondensator Start Teao 1hk 1725 rpm | AD2LUP 3RCX1 PD6104AV3Bas8 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm
9 945 kr /enhet