A B lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Avsluta: Svart emalj , Ram: 56 , Rammaterial: Valsat stål , Full load Amps: 9.0/4.5 , HP: 1 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 9 13 / 16 " , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart / kondensatorkörning , Monteringsplats: Horisontell , Typskylt RPM: 1725/1425 , Total längd: 11 11 / 16 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.3 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Skafttyp: Nycklad , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115/230