Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 6a 600v | AC3JXK 2TZR8

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 6a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JXK Modell: CF130US-07-25-25Korsreferens: 2TZR8
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
2 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare18/25
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare6
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.69 "
Antal ledare25
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.52
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-07-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25Ren kopparSkär i längd, ordna med foten174SEK
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Ren koppar100ft.10 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 6a 600v
2 608 kr /enhet