CHAINFLEX Fackkabel, 6 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 18/25 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 6 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Nominell ytterdia.: 0.69 " , Antal ledare: 25 , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 18 AWG
StilModellLedarmaterialSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-07-25-100
Ren koppar100ft.11 955 SEK
A
CF130US-07-25
Ren kopparSkär i längd, ordna med foten156 SEK
A
CF130US-07-25-25
Koppar25ft.3 004 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?