CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UMY 2WGT1

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 20a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UMY Modell: CF130US-25-07-100Korsreferens: 2WGT1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare14/7
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare20
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.51 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.645
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Ren koppar0.51 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten113SEK
CHAINFLEX CF140US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Ren koppar0.585 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten152SEK
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Koppar0.51 "Unshielded25ft.3 707 kr
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Ren koppar0.585 "Skärmad25ft.2 853 kr
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Ren koppar0.585 "Skärmad100ft.14 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 20a 600v
14 827 kr /enhet