Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2

CHAINFLEX CF130US-25-07 Kontinuerlig böjande brickkabel 20a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JTR Modell: CF130US-25-07Korsreferens: 2TZE2
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare14/7
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare20
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.51 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF140US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Ren koppar0.585 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten152SEK
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Koppar0.51 "Unshielded25ft.3 707 kr
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Ren koppar0.585 "Skärmad25ft.2 853 kr
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Ren koppar0.51 "Unshielded100ft.14 827 kr
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Ren koppar0.585 "Skärmad100ft.14 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07 Kontinuerlig böjande brickkabel 20a 600v
113SEK /enhet