Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JTV 2TZE5

CHAINFLEX CF130US-60-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 40a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JTV Modell: CF130US-60-04Korsreferens: 2TZE5
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare10/4
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare40
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.56 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF140US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Ren koppar0.64 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten203SEK
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Ren koppar0.56 "Unshielded25ft.2 796 kr
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Koppar0.64 "Skärmad25ft.3 292 kr
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Ren koppar0.56 "Unshielded100ft.11 155 kr
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Koppar0.64 "Skärmad100ft.13 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-60-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 40a 600v
146SEK /enhet