CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8

CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 40a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UNQ Modell: CF140US-60-04-100Korsreferens: 2WGU8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare10/4
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare40
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.64 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.975
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)44.7
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JTV 2TZE5 CF130US-60-04Ren koppar0.56 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten146SEK
CHAINFLEX CF140US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Ren koppar0.64 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten203SEK
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Ren koppar0.56 "Unshielded25ft.2 796 kr
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Koppar0.64 "Skärmad25ft.3 292 kr
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Ren koppar0.56 "Unshielded100ft.11 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 40a 600v
13 137 kr /enhet