Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-07-25-25 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JVU 2TZK6

CHAINFLEX CF5-07-25-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JVU Modell: CF5-07-25-25Korsreferens: 2TZK6
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
2 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare5
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.75 "
Antal ledare25
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF5-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25Ren koppar50.75 "25Skär i längd, ordna med foten18 AWG138SEK
CHAINFLEX CF5-07-36 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36Ren koppar50.87 "36Skär i längd, ordna med foten18 AWG197SEK
CHAINFLEX CF5-15-03 Kontinuerlig böjningskabel 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03Ren koppar180.31 "3Skär i längd, ordna med foten16 AWG25SEK
CHAINFLEX CF5-15-04 Kontinuerlig böjningskabel 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Ren koppar180.35 "4Skär i längd, ordna med foten16 AWG35SEK
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Koppar50.87 "3625ft.18 AWG3 963 kr
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Koppar180.31 "325ft.16 AWG611SEK
CHAINFLEX CF5-15-04-25 Kontinuerlig böjningskabel 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25Koppar180.35 "425ft.16 AWG747SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-25-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 600v
2 752 kr /enhet