Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-15-12 Continuous Flexing Control Cable 10a 600v | AC3JQY 2TYY6

CHAINFLEX CF5-15-12 Continuous Flexing Control Kabel 10a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JQY Modell: CF5-15-12Korsreferens: 2TYY6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare10
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.63 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5481
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.24 "28SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.28 "40SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.55 "151SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.67 "156SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.24 "548SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.28 "806SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.55 "3 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-12 Continuous Flexing Control Kabel 10a 600v
104SEK /enhet