CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEQ 24A985

CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 10a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UEQ Modell: CF77-UL-15-12-1Korsreferens: 24A985

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare10
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.55 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0873
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.24 "28SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.28 "40SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.67 "156SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.24 "548SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.28 "806SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.55 "3 488 kr
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 10a 300v | AB7UGY 24C006 CF77-UL-15-18-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.16 AWGpolyuretan300V0.67 "3 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 10a 300v
151SEK /enhet