CHAINFLEX CF5-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8

CHAINFLEX CF5-25-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 26a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3ULG Modell: CF5-25-04-100Korsreferens: 2WGJ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare26
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.43 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.25
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF5-25-04 Continuous Flexing Control Kabel 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Ren koppar0.43 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten67SEK
CHAINFLEX CF6-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Ren koppar0.49 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten121SEK
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Continuous Flexing Styrkabel 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Koppar0.43 "Unshielded25ft.1 728 kr
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Koppar0.49 "Skärmad25ft.1 914 kr
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Koppar0.49 "Skärmad100ft.7 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 26a 600v
6 913 kr /enhet