Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Continuous Flexing Styrkabel 26a 600v | AC3JWE 2TZL7

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 26a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JWE Modell: CF5-25-04-25Korsreferens: 2TZL7
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
1 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare26
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.43 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF5-25-04 Continuous Flexing Control Kabel 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Ren koppar0.43 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten71SEK
CHAINFLEX CF6-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Ren koppar0.49 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten109SEK
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Koppar0.49 "Skärmad25ft.2 132 kr
CHAINFLEX CF5-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Koppar0.43 "Unshielded100ft.6 848 kr
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Koppar0.49 "Skärmad100ft.8 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 26a 600v
1 712 kr /enhet