CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UHE 24C012

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UHE Modell: CF77-UL-05-12-100Korsreferens: 24C012

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.39 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.84
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UEC 24A973 CF77-UL-05-12-10.39 "12Skär i längd, ordna med foten85SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Skär i längd, ordna med foten123SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UEY 24A992 CF77-UL-05-12-250.39 "1225ft.1 521 kr
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UEZ 24A993 CF77-UL-05-18-250.47 "1825ft.2 349 kr
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UHF 24C013 CF77-UL-05-18-1000.47 "18100ft.9 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v
6 997 kr /enhet