CHAINFLEX CF77-UL-07-07-1 Kontinuerlig böjande styrkabel 9a 300v | AB7UEH 24A978

CHAINFLEX CF77-UL-07-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UEH Modell: CF77-UL-07-07-1Korsreferens: 24A978

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare9
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.31 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0302
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-07-07-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 9a 300v | AB7UFD 24A997 CF77-UL-07-07-2525ft.1 078 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-07-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 9a 300v | AB7UHK 24C017 CF77-UL-07-07-100100ft.4 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v
52SEK /enhet