CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UJA 24C031

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UJA Modell: CF78-UL-05-12-1Korsreferens: 24C031

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.49 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0599
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdPris
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525ft.2 684 kr
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 5a 300v | AB7UKH 24C061 CF78-UL-05-12-100100ft.10 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v
117SEK /enhet