CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 5a 300v | AB7UKH 24C061

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UKH Modell: CF78-UL-05-12-100Korsreferens: 24C061

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.49 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.25
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdPris
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UJA 24C031 CF78-UL-05-12-1Skär i längd, ordna med foten130SEK
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525ft.2 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v
9 433 kr /enhet