CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UJJ 24C039

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 15a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UJJ Modell: CF78-UL-15-05-1Korsreferens: 24C039

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare15
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.41 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten70SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UGV 24C003 CF77-UL-15-05-250.31 "Unshielded25ft.1 152 kr
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "Unshielded100ft.4 954 kr
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Skärmad25ft.1 789 kr
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 15a 300v | AB7UKR 24C069 CF78-UL-15-05-1000.41 "Skärmad100ft.7 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 15a 300v
95SEK /enhet