CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UKV 24C072

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 30a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UKV Modell: CF78-UL-25-04-100Korsreferens: 24C072

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare30
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.45 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2325
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten62SEK
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "Unshielded25ft.1 648 kr
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UHW 24C027 CF77-UL-25-04-1000.35 "Unshielded100ft.5 082 kr
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten113SEK
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Skärmad25ft.2 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 30a 300v
9 397 kr /enhet