CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UKE 24C058

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 19a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UKE Modell: CF78-UL-25-07-25Korsreferens: 24C058

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare19
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.57 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4862
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UEV 24A989 CF77-UL-25-07-10.49 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten127SEK
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UHB 24C009 CF77-UL-25-07-250.49 "Unshielded25ft.2 573 kr
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UHX 24C028 CF77-UL-25-07-1000.49 "Unshielded100ft.11 012 kr
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UJN 24C043 CF78-UL-25-07-10.57 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten173SEK
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 19a 300v | AB7UKW 24C073 CF78-UL-25-07-1000.57 "Skärmad100ft.13 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 19a 300v
3 315 kr /enhet