CHAINFLEX CF9-07-07-1 Continuous Flexing Styrkabel 9a 300v | AB7ULL 24C087

CHAINFLEX CF9-07-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7ULL Modell: CF9-07-07-1Korsreferens: 24C087

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare9
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.28 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris
CHAINFLEX CF10-07-07-1 Continuous Flexing Control Cable 9a 300v | AB7UMK 24C110 CF10-07-07-10.33 "Skärmad107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF9-07-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 300v
70SEK /enhet