Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMGLASS CG-1600-03 Volymflaska, 25 Ml Labware Kapacitet Metrisk, Typ I Borosilikatglas | CQ8RLQ 21UC44

CHEMGLASS CG-1600-03 volymflaska, 25 ml labware kapacitetsmetrisk, typ I borosilikatglas

Finns i lager
Artikel: CQ8RLQ Modell: CG-1600-03Korsreferens: 21UC44

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätkolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CHEMGLASS CG-1593-04 Dewar-kolv, 1, 900 ml Labware kapacitet - metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRN 21UG58 CG-1593-04Kepsar8 593 kr
CHEMGLASS CG-1593-03 Dewar-kolv, 1000 ml Labware kapacitet - metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRP 21UG31 CG-1593-03Kepsar3 457 kr
CHEMGLASS CG-1500-02 flatbottnad kolv, 125 mL Labware kapacitet Metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRQ 21UC68 CG-1500-02Kepsar1 057 kr
CHEMGLASS CG-1500-03 flatbottnad kolv, 250 mL Labware kapacitet Metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRR 21UC69 CG-1500-03Kepsar1 067 kr
CHEMGLASS CG-1554-22 Päronformad, 10 Ml Labware kapacitet till metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRT 21UA67 CG-1554-22Kepsar380SEK
CHEMGLASS CG-1554-02 Päronformad, 100 Ml Labware Kapacitet till metrisk, typ I borosilikatglas | CQ8QRU 21UC45 CG-1554-02Kepsar561SEK
CHEMGLASS CG-1554-30 Päronformad, 100 ml Labware kapacitet till metrisk, typ I borosilikatglas, kokande | CQ8QRV 21UA85 CG-1554-30Kepsar490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMGLASS CG-1600-03 volymflaska, 25 ml labware kapacitetsmetrisk, typ I borosilikatglas
598SEK /enhet