Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 270253 Rörplugg, 6 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRJ 1VNF9

CHERNE 270253 Rörplugg, 6 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot.

Finns i lager
Artikel: AB3WRJ Modell: 270253Korsreferens: 1VNF9
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Längd3.75 "
MaterialABS plast
Max. Mottryck17 psi/40 fot.
nominell storlek6"
Mätområde5.77" till 6.08"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 270296 Rörplugg, 4 tums storlek, 2.5 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRH 1VNF8 2702964"3.8" till 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "ABS plast163SEK
CHERNE 270288 Rörplugg, 8 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7" till 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast841SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 270253 Rörplugg, 6 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot.
463SEK /enhet