Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 276238 Testkulplugg, multistorlek, 2 till 3 tums storlek, 5.57 tum längd, 17 psi/ 40 fot | AE4XMW 5NRV7

CHERNE 276238 Testkulplugg, multistorlek, storlek 2 till 3 tum, 5.57 tum längd, 17 psi/ 40 fot.

Finns i lager
Artikel: AE4XMW Modell: 276238Korsreferens: 5NRV7
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
791SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter1.78 "
Tömd längd5.57 "
MaterialGummi
Max. Mottryck17 psi/40 fot.
nominell storlek2 "till 3"
Mätområde1.9" till 3.1"
Nödvändigt inflationstryck35 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterPris
CHERNE 276128 Testkulplugg, multistorlek, 1.25 till 2 tums storlek, 5.56 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "till 2"1.25" till 2.1"17 psi/40 fot.40 psi5.56 "1.21 "832SEK
CHERNE 276348 Testkulplugg, multistorlek, storlek 3 till 4 tum, 5.18 tum längd, 17 psi/ 40 fot | AE4XMX 5NRV8 2763483 "till 4"2.8" till 4.25"17 psi/40 fot.40 psi5.18 "2.64 "881SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 276238 Testkulplugg, multistorlek, storlek 2 till 3 tum, 5.57 tum längd, 17 psi/ 40 fot.
791SEK /enhet