CHERNE 303008 rökblåsarsats, bensin, aluminium | AF4TPK 9JUU3

CHERNE 303008 Rökblåsarsats, bensin, aluminium

Finns i lager
Artikel: AF4TPK Modell: 303008Korsreferens: 9JUU3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManhål Rökblåsare
MotormärkeBriggs & Stratton
BränsletypBensin
MaterialAluminium
Run Time1 timmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)78.11
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bränslekapacitet (1/4 gal.)
    • Cherne 303008 är en röktorkblåsare av gjutet aluminium som huvudsakligen är utformad för användning med flytande rök. Det kan generera upp till 3769 kubikfot per minut luftflöde.
    • Den här lätta bensindrivna rökgasfläkten från Cherne har en maximal bränslekapacitet på 1/4 gallon och är utrustad med en Briggs & Stratton-motor.
    • Den har en 1/2-tums skumcellspackning för att minska vibrationer och ge en läckagefri tätning på kumhål. Den väger 92 kg och kan gå kontinuerligt i en timme.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 303008 Rökblåsarsats, bensin, aluminium
35 633 kr /enhet