Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 01265 2 Skruvögla Öga och öga 1200 lb. | AG6ZRW 49P589

CHICAGO HARDWARE 01265 2 Spänne Eye And Eye 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6ZRW Modell: 01265 2Korsreferens: 49P589

Få det Maj 8, Onsdag
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)11-1/2
Material1037 Kropp och beslag av varmvalsat stål
Ta upp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
TypÖga och öga
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.85
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 01270 6 Vridspänne Eye and Eye 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Kropp och beslag av varmvalsat stål2"1 / 2 "2200 kg460SEK
CHICAGO HÅRDVARA 01279 9 Spänne Eye And Eye 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "1 / 2 "2200 kg537SEK
CHICAGO HARDWARE 01284 3 Skruvögla Öga och öga 3500 lb. | AG6ZTB 49P594 01284 31042 Kropp och beslag av varmvalsat stål6"5 / 8 "3500 kg436SEK
CHICAGO HARDWARE 01287 4 Skruvögla Öga och öga 3500 lb. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Kropp och beslag av varmvalsat stål9"5 / 8 "3500 kg863SEK
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Ögon och ögon med vändskruv 3500 Lb. | AG6ZTD 49P596 01290 41044 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "5 / 8 "3500 kg904SEK
CHICAGO HÅRDVARA 01293 5 Spänne Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Kropp och beslag av varmvalsat stål18 "5 / 8 "3500 kg1 207 kr
CHICAGO HÅRDVARA 01298 0 Spänne Eye And Eye 5200 Lb. | AG6ZTF 49P598 01298 01046 Kropp och beslag av varmvalsat stål6"3 / 4 "5200 kg1 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01265 2 Spänne Eye And Eye 1200 Lb.
297SEK /enhet