Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 19925 4 okände, justerbar, stål, 1/2-20 tums gänga | AD9JXY 4TAF2

CHICAGO HARDWARE 19925 4 okände, justerbar, stål, 1/2-20 tums gänga

Finns i lager
Artikel: AD9JXY Modell: 19925 4Korsreferens: 4TAF2
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOk slut
Dimension A3"
Dimension B13 / 16 "
Dimension C13 / 16 "
Dimension D1.875 "
Dimension E9 / 16 "
Dimension F1.125 "
Dimension G1 / 2 "
Dimension H1.125 "
Mått K15 / 16 "
FinishEnkel
MaterialStål
Tryck på Storlek1 / 2-20
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19925 4 okände, justerbar, stål, 1/2-20 tums gänga
234SEK /enhet