Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 40576 Förlängningsborr 9/32 x 12 tum höghastighets stål svart oxid | AE2VRP 4ZP08

CHICAGO-LATROBE 40576 förlängningsborr 9/32 x 12 tum höghastighetstål svart oxid

Finns i lager
Artikel: AE2VRP Modell: 40576Korsreferens: 4ZP08
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd2 15 / 16 "
Bråkstorlek9 / 32 "
GradeHeavy Duty
Listnummer912KATT
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd12 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.9 / 32 "
Storlek9 / 32 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekListnummerTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 40474 Förlängningsborr 1/4 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906KATT6"1 / 4 "1 / 4 "102SEK
CHICAGO-LATROBE 40476 Förlängningsborr 9/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906KATT6"9 / 32 "9 / 32 "213SEK
CHICAGO-LATROBE 40574 Förlängningsborr 1/4 x 12 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912KATT12 "1 / 4 "1 / 4 "212SEK
CHICAGO-LATROBE 40578 Förlängningsborr 5/16 x 12 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912KATT12 "5 / 16 "5 / 16 "406SEK
CHICAGO-LATROBE 40580 Förlängningsborr 11/32 x 12 tum svartoxid | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912KATT12 "11 / 32 "11 / 32 "415SEK
CHICAGO-LATROBE 40584 Förlängningsborr 13/32 x 12 tum svartoxid | AE2VRU 4ZP16 405840.40623.875 "13 / 32 "912KATT12 "13 / 32 "13 / 32 "484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40576 förlängningsborr 9/32 x 12 tum höghastighetstål svart oxid
314SEK /enhet