Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 44222 Jobber Bit 11/32in High Speed Steel | AA9TNR 1F783

CHICAGO-LATROBE 44222 Jobber Bit 11/32in High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AA9TNR Modell: 44222Korsreferens: 1F783
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.343 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd3.437 "
GradeGenerell mening
Listnummer150D
MaterialHöghastighetsstål
Total längd4.75 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.11 / 32 "
Storlek11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPekvinkelDecimal ekvivalentMått typShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdGradePris
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit # 17 höghastighetsstål | AA9THR 1F603 44087118 grader0.173 "Trådstorlek0.173 "#17Svartoxid2.187 "Generell mening47SEK
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit # 18 höghastighetsstål | AA9THU 1F605 44088118 grader0.169 "Trådstorlek0.169 "#18Svartoxid2.125 "Generell mening42SEK
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit # 19 höghastighetsstål | AA9THW 1F607 44089118 grader0.166 "Trådstorlek0.166 "#19Svartoxid2.125 "Generell mening42SEK
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit # 20 höghastighetsstål | AA9THY 1F609 44090118 grader0.161 "Trådstorlek0.161 "#20Svartoxid2.125 "Generell mening42SEK
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit # 21 höghastighetsstål | AA9TJA 1F611 44091118 grader0.159 "Trådstorlek0.159 "#21Svartoxid2.125 "Generell mening37SEK
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit # 22 höghastighetsstål | AA9TJC 1F613 44092118 grader0.157 "Trådstorlek0.157 "#22Svartoxid2"Generell mening37SEK
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit # 23 höghastighetsstål | AA9TJE 1F615 44093118 grader0.154 "Trådstorlek0.154 "#23Svartoxid2"Generell mening37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44222 Jobber Bit 11/32in High Speed ​​Steel
107SEK /enhet