Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47730 Jobber Längd Borr, Borr Bit Storlek 15/32 Inch, Borr Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt

Finns i lager
Artikel: CH6JZB Modell: 47730Korsreferens: 2THR6

Få det Maj 20, Måndag
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr
BitstilSpiral
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4688
Borrstorlek15 / 32 "
Borrpunktslängd0.0971 "
FinishKobolt
Flöjlängd4 5 / 16 "
GradeM35
Helix Angle28 grader
Max. Borrdjup1 7 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd5 3 / 4 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.15 / 32 "
Skaftlängd1 7 / 16 "
SkafttypRakt
TrådriktningHöger hand
Tolerans+0 "/ - 0.001"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellToleransDecimal ekvivalentFlöjlängdGradeMax. BorrdjupTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber Längd Borr, Borr Storlek D, Borr Bits Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Brons | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "125SEK
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber Längd Borr, Borr Storlek H, Borr Bits Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Brons | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "137SEK
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Längd Borr, Borr Storlek W, Borr Bits Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Brons | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "293SEK
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber Längd Borrkrona, Borrbit Storlek 11/64 tum, Borrkrona Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "61SEK
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber Längd Borr, Borr Storlek 3/16 Inch, Borr Bits Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "70SEK
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber Längd Borr, Borr Bit Storlek 1/4 tum, Borr Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "95SEK
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber Längd Borr, Borr Storlek 9/32 Inch, Borr Bits Spetsvinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47730 Jobber Längd Borr, Borr Bit Storlek 15/32 Inch, Borr Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt
343SEK /enhet