Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 15 st | AF2NYY 6WTZ5

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 15 St

Finns i lager
Artikel: AF2NYY Modell: 47795Korsreferens: 6WTZ5

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishBärnstenoxid
Listnummer550 ASP
MaterialKoboltstål
Antal bitar15
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Storlekar ingår1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 To 1 / 2in | AB3LEU 1U200 57852Bärnstenoxid550Split Point1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"3 268 kr
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber borruppsättningslista # 2550 15 st | AF2PAU 6WUD5 69871TiN-belagd2550P3 delningspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"5 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 15 St
2 845 kr /enhet