Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 49407 Skruvmaskinborr Heavy Duty Black Oxide #37 | AB2HJX 1M155

CHICAGO-LATROBE 49407 Skruvmaskinborr Heavy Duty Black Oxide #37

Finns i lager
Artikel: AB2HJX Modell: 49407Korsreferens: 1M155
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
33SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.1040
Mått typTrådstorlek
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd13 / 16 "
GradeHeavy Duty
Listnummer159
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd1 13 / 16 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.104 "
Storlek#37
Typ[Typ]
Trådstorlek#37

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdPunkttypShank Dia.StorlekTrådstorlekPris
CHICAGO-LATROBE 49371 Skruvmaskinborr Heavy Duty Black Oxid # 1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Split Point0.228 "#1#155SEK
CHICAGO-LATROBE 49372 Skruvmaskinborr Kraftig svartoxid # 2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Split Point0.221 "#2#255SEK
CHICAGO-LATROBE 49373 Skruvmaskinborr Heavy Duty Black Oxide # 3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Split Point0.213 "#3#355SEK
CHICAGO-LATROBE 49374 Skruvmaskinborr Kraftig svartoxid # 4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Split Point0.209 "#4#455SEK
CHICAGO-LATROBE 49375 Skruvmaskin Borr Heavy Duty Black Oxid # 5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Split Point0.205 "#5#555SEK
CHICAGO-LATROBE 49376 Skruvmaskin Borr Heavy Duty Black Oxide # 6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Split Point0.204 "#6#653SEK
CHICAGO-LATROBE 49377 Skruvmaskinborr Kraftig svartoxid # 7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Split Point0.201 "#7#745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49407 Skruvmaskinborr Heavy Duty Black Oxide #37
33SEK /enhet