Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 55463 Silver/Deming Borr 63/64 Höghastighetsstål 118 Deg | AB2VPP 1P357

CHICAGO-LATROBE 55463 Silver/deming borr 63/64 höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB2VPP Modell: 55463Korsreferens: 1P357
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
1 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
Decimal ekvivalent0.9844
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd3.125 "
Bråkstorlek63 / 64 "
GradeGenerell mening
Listnummer190
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd6"
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 2 "
SkafttypSilver / Deming - Rund
Storlek63 / 64 "
TypMinskat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typBorrpunktBråkstorlekSkafttypStorlekPris
CHICAGO-LATROBE 55432 Silver / deming borr 1/2 höghastighetsstål 118 grader | AB2VNC 1P275 554320.5000Fraktionerad tum118 grader1 / 2 "Silver / Deming - Rund1 / 2 "526SEK
CHICAGO-LATROBE 55433 Silver / deming borr 33/64 höghastighetsstål 118 grader | AB2VND 1P277 554330.5156Fraktionerad tum118 grader33 / 64 "Silver / Deming - Rund33 / 64 "500SEK
CHICAGO-LATROBE 55434 Silver / deming borr 17/32 höghastighetsstål 118 grader | AB2VNE 1P279 554340.5312Fraktionerad tum118 grader17 / 32 "Silver / Deming - Rund17 / 32 "537SEK
CHICAGO-LATROBE 55435 Silver / deming Drill 35/64 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2VNF 1P281 554350.5469Fraktionerad tum118 grader35 / 64 "Silver / Deming - Rund35 / 64 "560SEK
CHICAGO-LATROBE 55436 Silver / deming borr 9/16 höghastighetsstål 118 grader | AB2VNG 1P283 554360.5625Fraktionerad tum118 grader9 / 16 "Silver / Deming - Rund9 / 16 "577SEK
CHICAGO-LATROBE 55437 Silver / deming Drill 37/64 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2VNH 1P285 554370.5781Fraktionerad tum118 grader37 / 64 "Silver / Deming - Rund37 / 64 "580SEK
CHICAGO-LATROBE 55438 Silver / deming borr 19/32 höghastighetsstål 118 grader | AB2VNJ 1P287 554380.5938Fraktionerad tum118 grader19 / 32 "Silver / Deming - Rund19 / 32 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55463 Silver/deming borr 63/64 höghastighetsstål 118 grader
1 386 kr /enhet