Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 70139 Jobber Bit # 39 High Speed ​​Steel | AB3RRH 1V799

CHICAGO-LATROBE 70139 Jobber Bit #39 High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AB3RRH Modell: 70139Korsreferens: 1V799
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.099 "
Mått typTrådstorlek
FinishTiN-belagd
Flöjlängd1.375 "
GradeGenerell mening
Listnummer150T
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.375 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.099 "
Storlek#39

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit # 1 höghastighetsstål | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.228 "#195SEK
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit # 2 höghastighetsstål | AB3RPR 1V721 701020.221 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.221 "#295SEK
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit # 3 höghastighetsstål | AB3RPT 1V723 701030.213 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.213 "#395SEK
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber Bit # 4 höghastighetsstål | AB3RPU 1V725 701040.209 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.209 "#495SEK
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit # 5 höghastighetsstål | AB3RPV 1V727 701050.205 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.205 "#595SEK
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber Bit # 6 höghastighetsstål | AB3RPW 1V729 701060.204 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.204 "#695SEK
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit # 7 höghastighetsstål | AB3RPX 1V731 701070.201 "Trådstorlek2.437 "3.625 "0.201 "#785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70139 Jobber Bit #39 High Speed ​​Steel
55SEK /enhet