CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty Air Impact Wrench, 1 Inch Square Drive Size 370 to 1550 ft. - Lbs. | CD2KWP 42NX14

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industriell luftslagsnyckel, 1 tum fyrkantig drivning Storlek 370 till 1550 ft.- Lbs.

Finns i lager
Artikel: CD2KWP Modell: CP6910-P24Korsreferens: 42NX14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.00
Fläktvarvtal650
KroppsstilPistol
CFM @ Full belastning40.2
Drivstorlek1 "Square
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
Längd1.25 "
Max. Bultkapacitet1-3 / 8 "
Max. Vridmoment1920 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd11.4 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRing / genom hål
Verktygsvikt22.5 lb.
Moment Range370 till 1550 ft.-lb.
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.62

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeTypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnyckel 1-1 / 2 tum | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Hog Ring35.3 lb.740 till 4055 ft.-lb.-106 308 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Slagnyckel för allmänt bruk, 1 tum fyrkantig drivstorlek 413 till 1253 ft. - Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-handtag13 45 / 64 "Ringa18.5 lb.413 till 1253 ft.-lb.Standard15 266 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Skruvnyckel för luft, 1 tum fyrkantig drivstorlek, 413 till 1253 fot-kg. | CD3VWZ 420A29 CPOO-77833 / 4 "10.00D-handtag19 39 / 64 "Ringa20.9 lb.413 till 1253 ft.-lb.6 "Utökad15 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industriell luftslagsnyckel, 1 tum fyrkantig drivning Storlek 370 till 1550 ft.- Lbs.
22 697 kr /enhet