CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnyckel 1-1 / 2 tum | AH7LWT 36WC29

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnyckel 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH7LWT Modell: CP6135-D80Korsreferens: 36WC29

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid26.00
Slag per minut750
CFM @ Full belastning84.5
DutyIndustri
Gratis hastighet2800 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typGrip
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-7 / 8 "
Max. Vridmoment5900 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd16 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypHog Ring
Square Drive Storlek1.5 "
StilD-handtag
Verktygsvikt35.3 lb.
Moment Range740 till 4055 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.7875
Fartygets höjd (cm)27.99
Fartygets längd (cm)46
Fartygets bredd (cm)23.01
URSPRUNGSLANDSE

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeTypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Slagnyckel för allmänt bruk, 1 tum fyrkantig drivstorlek 413 till 1253 ft. - Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-handtag13 45 / 64 "Ringa18.5 lb.413 till 1253 ft.-lb.Standard15 266 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty Air Impact Wrench, 1 Inch Square Drive Size 370 to 1550 ft. - Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / genom hål22.5 lb.370 till 1550 ft.-lb.Standard22 697 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 Skruvnyckel för luft, 1 tum fyrkantig drivstorlek, 413 till 1253 fot-kg. | CD3VWZ 420A29 CPOO-77833 / 4 "10.00D-handtag19 39 / 64 "Ringa20.9 lb.413 till 1253 ft.-lb.6 "Utökad15 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnyckel 1-1/2 tum
106 308 kr /enhet