Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Lufthammare 14.6cfm 3200 bpm | AA2VFY 11C910

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm

Finns i lager
Artikel: AA2VFY Modell: CP7110Korsreferens: 11C910
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
2 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.6
Slag per minut3200
CFM @ Full belastning14.6
DutyAllmänt
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd9"
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd2-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdSkaftstorlekPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Lufthammare 13.5 cfm 3500 bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5Allmänt6 11 / 16 "0.401 "1 566 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP714 Lufthammare 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industri6 11 / 16 "0.401 "9 639 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Lufthammare 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industri7.5 "0.498 "13 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm
2 263 kr /enhet