Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP714 Lufthammare 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913

CHICAGO PNEUMATIC CP714 Air Hammer 13cfm 2000bpm

Finns i lager
Artikel: AA2VGB Modell: CP714Korsreferens: 11C913
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
9 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.2
Slag per minut2000
CFM @ Full belastning13
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd6 11 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd3-3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdSkaftstorlekPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Lufthammare 14.6cfm 3200 bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6Allmänt9"0.401 "2 280 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Lufthammare 13.5 cfm 3500 bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5Allmänt6 11 / 16 "0.401 "1 601 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Lufthammare 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industri7.5 "0.498 "13 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP714 Air Hammer 13cfm 2000bpm
9 868 kr /enhet